エルゴノミクスキーボードスライダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39150248 品番100-KB004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。
棚部分(有効接地面)は約W51×D20cmあるので、フルキーボードとマウスを置いても余裕がある広さです。
後付でき、ネジが不要で取り付けできるクランプ設置型です。
クランプは厚さ1.5cmから4cmまで対応でき、クランプには傷防止・滑り止め用のクッション付きです。
キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。

質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626.5×295×128 材質(棚板)HIPS 材質(クランプ)スチール 総耐荷重(kg)10
注意
※キーボードスライダーに、過度の重量を掛けないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする