曜日別特売
100-DESK044M ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150433

 

100-DESK044M ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150433
100-DESK044M ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150433
100-DESK044M ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150433
100-DESK044M ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150433
100-DESK044M ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150433
100-DESK044M ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150433
100-DESK044M ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150433
100-DESK044M ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150433
100-DESK044M ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150433
100-DESK044M ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150433
100-DESK044M ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150433

ノートパソコンデスク

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
高さ(mm)705/765/825/885
間口(mm)700
木目調
内容量1台注文コード39150433品番100-DESK044M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

角度と高さを無段階で調整できるサイドテーブルです。
ソファーに座りながらのリビングでのインターネット閲覧や、寝室でのベットサイドにおいてのメールチェック、様々なシーンに合わせて使用できるサイドテーブルです。
天板の高さ変更が容易で、使用用途に合わせてデスクの高さを変更することができます。座ったり、立っての使用に便利です。
メイン天板は角度調整が可能です。角度を持たせることでノートパソコンでキーの入力がしやすい角度に調整したり、タブレットや雑誌などを見やすい角度で設置できます。
メイン天板の大きさは、A4雑誌を見開きで置くことができるA3対応の広めのサイズです。ノートパソコン以外でも、雑誌やタブレットの設置など利用用途が広がります。
天板の片方は水平に角度固定されているので、マウスやマグカップ、iPhone・スマートフォンなどを置いておくのに便利です。
天板の端にストッパーがあり、天板角度をななめにしても設置機器が落下しにくく安心です。
ストッパー付キャスターで移動に便利です。
脚の高さが約7cmで、ソファーやベットの下にノートパソコンスタンドの脚が入れやすくなっています。

高さ(mm)705/765/825/885間口(mm)700奥行(mm)450質量(kg)6.5木目調寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×705/765/825/885材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)総耐荷重(kg)5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
※ソファーやベットの下部の隙間サイズをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39150388
2022-03-19
用途: パソコン用脇机として
株式会社丸一ゴム製作所丸森工場

コストパフォーマンスも良く、組み立ても簡単で、良い品です。
造りは、まずまずです。

対象商品 : 39150406
2020-12-24
用途: パソコン台として

H型の足部分が水平でなく歪みがあり、がたつきます。(溶接不良と思われます)
足部分を継足して使用していて、それさえなければ物としては問題ありませんが、
出荷の際は確認お願い致します。
返品するのも面倒なのでそのまま使用してます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑おかけし誠に申し訳ございません。
改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする