※使用例

300-RLD01 マルチラベル サンワダイレクト 39152278 300-RLD01 マルチラベル サンワダイレクト 39152278 300-RLD01 マルチラベル サンワダイレクト 39152278 300-RLD01 マルチラベル サンワダイレクト 39152278 300-RLD01 マルチラベル サンワダイレクト 39152278 300-RLD01 マルチラベル サンワダイレクト 39152278

マルチラベル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 39152278 品番 300-RLD01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

再剥離できる、マルチラベルです。弱粘着で、のり跡が残りません。
製品に直接貼らなければならない値札シールや販売時に必要な表示シール、個人情報の記載を気にする
お客様のための宛名シールなどの利用に便利です。失敗しても貼り直しができるので、安心して使えます。

ホワイト ラベルサイズ(mm)210×297 ラベル厚(mm)0.085 厚さ(mm)0.15 白色度(%)95 面付ノーカット タイプ再剥離 印刷片面 片数100片 余白なし 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機 ラベル形状四角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする