ベスト(空調服) (服のみ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39155017 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

軽作業に最適の撥水加工空調服
衿の内側にある調整紐をとめる事で、首元と脇の間に空気の通り道が生まれ、涼しく快適な環境を作ります。

セット内容服のみ サイズ4L 杢グレー 材質240Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属) 用途イベントや軽作業に最適 仕様調整紐、簡単脱着、左内側バッテリー専用ポケット、右胸ポケットファスナー タイプ男女兼用 混率(%)ポリエステル100 胸廻(cm)140 加工撥水 肩幅(cm)46.5 着丈(cm)79 色番104
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※バッテリーセット、ファン、ケーブルは別売りです。
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生することもございますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39154983
2020-10-28
用途:
仕事着
有限会社神山モータース 様

今年は暑すぎました、作業時首筋に抜ける風が!購入して良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする