曜日別特売
MGGLB32-125-M9PL MG Series(MGGLB32-125) SMC 39158105

 

MGGLB32-125-M9PL MG Series(MGGLB32-125) SMC 39158105
MGGLB32-125-M9PL MG Series(MGGLB32-125) SMC 39158105

MG Series(MGGLB32-125)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Pリード線(m)3注文コード39158105品番MGGLB32-125-M9PL
参考基準価格(税別)¥66,220販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする