曜日別特売
MGGLB32-125-M9BSBPC-C MG Series(MGGLB32-125) SMC 39158218

MG Series(MGGLB32-125)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39158218品番MGGLB32-125-M9BSBPC-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,400
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39158218MGGLB32-125-M9BSBPC-C39158227MGGLB32-125-M9BSBPCMGGLB32-125-M9BSBPC-C MG Series(MGGLB32-125) SMC 39158227MG Series(MGGLB32-125)SMC1個
64,980
税込71,478
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MGGLB32-125-M9BSBPC-C MG Series(MGGLB32-125) SMC 複動片ロッド 【通販モノタロウ】