曜日別特売
MGGLB32-125-HL-H7CL MG Series(MGGLB32-125) SMC 39158315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB32-125-HL-H7CL MG Series(MGGLB32-125) SMC 39158315
MGGLB32-125-HL-H7CL MG Series(MGGLB32-125) SMC 39158315

MG Series(MGGLB32-125)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類H7Cリード線(m)(L) 3注文コード39158315品番MGGLB32-125-HL-H7CL
参考基準価格(税別)¥72,990販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類H7Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする