SMC
MG Series(MGGLB32-175)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・軸受種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
C73C
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
注文コード
39159146
品番
MGGLB32-175-C73CL
参考基準価格(税別)
¥68,810
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
C73C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード