※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGGLB32-175)
MGGLB32-175-HN-A93-C
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・軸受種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
注文コード
39159173
品番
MGGLB32-175-HN-A93-C
参考基準価格(税別)
¥70,460
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
CADデータダウンロード