SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MG Series(MGGLB32-200)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9PW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
39159383
品番
MGGLB32-200-M9PW
参考基準価格(税別)
¥68,700
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9PW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード