MGGLB32-220-HN-M9BL-C MG Series(MGGLB32-220) SMC 39159916 MGGLB32-220-HN-M9BL-C MG Series(MGGLB32-220) SMC 39159916

MG Series(MGGLB32-220)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9B 注文コード39159916 品番MGGLB32-220-HN-M9BL-C
参考基準価格(税別)¥75,190 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はオートスイッチ種類など7種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)220 作動方式複動片ロッド リード線(m)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロックの位置(H) ヘッド側ロック付 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする