※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39164307 品番 SUSA2.5-64J35
参考基準価格(税別)¥33,450 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):226(23)
歯面強さ(参考値):48.2(4.91)
モジュール2.5 歯数64 穴径A(Φmm)35 歯幅E(mm)25 材質SUS303 種別平歯車 形状S5K 質量(kg)3.73 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.18〜0.40(理論値) 公差AH7 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)165 基準円直径C(Φmm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする