※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
92
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
39166644
品番
SUSA3-55J32
参考基準価格(税別)
¥39,840
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):326(33.2)
歯面強さ(参考値):61.7(6.3)
歯数
55
穴径A(Φmm)
32
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S5K
質量(kg)
4.81
モジュール
3
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度
187HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.20~0.44(理論値)
歯幅E(mm)
30
公差A
H7
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
171
基準円直径C(Φmm)
165
CADデータダウンロード