UCP207 ピロー形ユニット モノタロウ 39167712

UCP207 ピロー形ユニット モノタロウ 39167712
UCP207 ピロー形ユニット モノタロウ 39167712
UCP207 ピロー形ユニット モノタロウ 39167712
モノタロウ

ピロー形ユニット

(73件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード39167712品番UCP207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法A(mm)48寸法B(mm)42.9寸法H(mm)47.6寸法H1(mm)18寸法H2(mm)93寸法J(mm)127寸法L(mm)167寸法N(mm)17寸法N1(mm)20寸法S(mm)17.5軸径d(Φmm)35形状ピロー形ユニット仕様SRタイプシール(標準タイプシール)グリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)質量(kg)1.6軸受呼び番号UC207取付ボルトの呼びM14(1/2)軸受箱の呼び番号P207基本定格荷重Cr(kN)25.2基本定格荷重Cor(kN)15.3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39167712UCP20721334567UCP207UCP207 ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウ 21334567ピロー形ユニット 給油タイプモノタロウ1個
1,598
税込1,758
メーカー違いの相当品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87172102
2022-05-11
用途: 機械の部品
製造業

ビニール袋から取り出したときに油でべたべたする。機能上は問題ないと思いますが、そのまま使えないので清掃する時間がすこしかかります

対象商品 : 87172084
2021-12-25
用途: 機械のメンテナンス時

モノタロウブランドのなかでも非常にCPに優れていると思います。

対象商品 : 39167685
2021-10-06
用途: 5インチゲージ鉄道模型
宗教法人 大信寺その他業種

がっちり出来ていて強度も充分でした。ガタつきもなくスムーズに動きました。

対象商品 : 39167703
2021-05-06
用途: ノコギリの軸受けに使用
農・林・水産業

回転音も小さくてとても良い商品です。グリスニップルが゜付いて居るのが゜満足です。

対象商品 : 39167703
2021-06-12
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

コンクリートカッターのブレード用シャフトに使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 87172102
2021-12-05
用途: オリジナル機械に
建設業・工事業

今のところ問題無く使えてます。そしてかなり安いですね。

対象商品 : 39167685
2021-11-10
用途: 自転車のリアサスの支点
製造業

頑丈そうなので満足しています。
安価なのもいいですね。

対象商品 : 39167712
2021-03-02
用途: 舗装カッターのシャフトベアリング
建設業・工事業

毎日使う物なので早く発送して頂き助かりました。
商品も適合していて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03
質問:
止めねじの規格を教えて下さい。

回答:
ユニット玉軸受部分に使用の止めねじの規格は、「M6×ピッチ1」でございます。
2022-01-13
質問:
回転数はどのくらいが定格でしょうか。
回答:
許容回転数は4500r/minとなります。
2022-01-13
質問:
360°引っ掛かりなしで回転しますか。
また、傾斜があっても使用できますか。
回答:
内輪は引っ掛かりなしで回転しますが、外輪は回転しません。
また、傾斜は±2°であればご使用可能でございます。

2022-01-13

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする