※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCP208 ピロー形ユニット モノタロウ 39167721 UCP208 ピロー形ユニット モノタロウ 39167721 UCP208 ピロー形ユニット モノタロウ 39167721

ピロー形ユニット

(73件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39167721 品番UCP208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)54 寸法B(mm)49.2 寸法H(mm)49.2 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)98 寸法J(mm)137 寸法L(mm)184 寸法N(mm)17 寸法N1(mm)20 寸法S(mm)19 軸径d(Φmm)40 形状ピロー形ユニット 仕様SRタイプシール(標準タイプシール) グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付) 質量(kg)2 軸受呼び番号UC208 取付ボルトの呼びM14(1/2) 軸受箱の呼び番号P208 基本定格荷重Cr(kN)29.0 基本定格荷重Cor(kN)17.8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39167721 UCP208 21334576 UCP208 ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウ ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウ 1個 1,898 税込2,088 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87172102
2022-05-11
用途:
機械の部品
製造業

ビニール袋から取り出したときに油でべたべたする。機能上は問題ないと思いますが、そのまま使えないので清掃する時間がすこしかかります

対象商品:
87172084
2021-12-25
用途:
機械のメンテナンス時

モノタロウブランドのなかでも非常にCPに優れていると思います。

対象商品:
39167685
2021-10-06
用途:
5インチゲージ鉄道模型
宗教法人 大信寺 様 (その他業種)

がっちり出来ていて強度も充分でした。ガタつきもなくスムーズに動きました。

対象商品:
39167703
2021-05-06
用途:
ノコギリの軸受けに使用
農・林・水産業

回転音も小さくてとても良い商品です。グリスニップルが゜付いて居るのが゜満足です。

対象商品:
39167703
2021-06-12
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

コンクリートカッターのブレード用シャフトに使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
87172102
2021-12-05
用途:
オリジナル機械に
建設業・工事業

今のところ問題無く使えてます。そしてかなり安いですね。

対象商品:
39167685
2021-11-10
用途:
自転車のリアサスの支点
製造業

頑丈そうなので満足しています。
安価なのもいいですね。

対象商品:
39167712
2021-03-02
用途:
舗装カッターのシャフトベアリング
建設業・工事業

毎日使う物なので早く発送して頂き助かりました。
商品も適合していて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03
質問:
止めねじの規格を教えて下さい。
回答:
ユニット玉軸受部分に使用の止めねじの規格は、「M6×ピッチ1」でございます。
2022-01-13
質問:
回転数はどのくらいが定格でしょうか。
回答:
許容回転数は4500r/minとなります。
2022-01-13
質問:
360°引っ掛かりなしで回転しますか。
また、傾斜があっても使用できますか。
回答:
内輪は引っ掛かりなしで回転しますが、外輪は回転しません。
また、傾斜は±2°であればご使用可能でございます。
2022-01-13

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする