トーアン
トーアンの 駐車関連
トーアンの 車用タイヤストッパー
カラータイヤストッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39168805
品番
49-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質がPEなので軽量かつ耐水性に優れています。
材質
PE
幅(mm)
100
質量(kg)
約0.8
色
黒
高さ(mm)
150
奥行(mm)
170