トーアン
トーアンの 駐車関連
トーアンの 車用タイヤストッパー
カラータイヤストッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
緑
注文コード
39168823
品番
49-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質がPEなので軽量かつ耐水性に優れています。
材質
PE
幅(mm)
100
質量(kg)
約0.8
色
緑
高さ(mm)
150
奥行(mm)
170