曜日別特売
MGGLB50-66 MG Series(MGGLB50) SMC 39169113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB50-66 MG Series(MGGLB50) SMC 39169113
MGGLB50-66 MG Series(MGGLB50) SMC 39169113

MG Series(MGGLB50)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)66オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39169113品番MGGLB50-66
参考基準価格(税別)¥96,800販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)66軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする