曜日別特売
MGGLB50-135 MG Series(MGGLB50) SMC 39169183

 

MGGLB50-135 MG Series(MGGLB50) SMC 39169183
MGGLB50-135 MG Series(MGGLB50) SMC 39169183

MG Series(MGGLB50)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)135オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39169183品番MGGLB50-135
参考基準価格(税別)¥101,590販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)135軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする