曜日別特売
MGGLB50-125-M9NV MG Series(MGGLB50) SMC 39169515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB50-125-M9NV MG Series(MGGLB50) SMC 39169515
MGGLB50-125-M9NV MG Series(MGGLB50) SMC 39169515

MG Series(MGGLB50)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ種類M9NV注文コード39169515品番MGGLB50-125-M9NV
参考基準価格(税別)¥107,360販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)125リード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする