曜日別特売
MGGLB50-150-M9PL MG Series(MGGLB50) SMC 39169673

 

MGGLB50-150-M9PL MG Series(MGGLB50) SMC 39169673
MGGLB50-150-M9PL MG Series(MGGLB50) SMC 39169673

MG Series(MGGLB50)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9P注文コード39169673品番MGGLB50-150-M9PL
参考基準価格(税別)¥108,960販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)150リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする