S1S 28B*0808 平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車 39169767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1S 28B*0808 平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車 39169767
S1S 28B*0808 平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車 39169767

平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)

(18件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個歯数28材質S45C基準円直径d(Φmm)28注文コード39169767品番S1S 28B*0808
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
歯幅b(mm)8ハブ外径dh(Φmm)20寸法ls(mm)4基準円直径d(Φmm)28歯先円直径da(Φmm)30穴径dd(Φmm)8全長l(mm)16ハブ長さlh(mm)8モジュール1歯数28種別平歯車材質S45C付属品セットスクリュー2個B1質量(g)51.1圧力角(°)20ねじ寸法M2-M4歯形並歯精度等級新JIS8級(JIS G 4501)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45580893
2022-08-12
用途: 新規機械設計採用
卸売・小売業

軸穴径の選択可能であれば用途拡大かと思います。追加工費が掛かります。

対象商品 : 45580692
2022-08-13
用途: 新規機械設計採用
卸売・小売業

8月12日出荷予定の記載。出荷当日夜(PM5時42分)に納期遅れの回答とはあまりにも理不尽。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません

対象商品 : 45578084
2021-10-12
用途: 個人の趣味の製作

気に入りました。とても丁寧な製作でした。また、ほかの歯車とのかみ合いもよかった。

対象商品 : 45578522
2021-02-15
用途: LBP熱定着器の駆動ギアの補修
その他業種

C社製LBPを複数台使用中ですがヘリカルギアと平ギアが一体構造の樹脂製伝達ギアの平ギアのみが歯欠けで故障し廃棄しようとしましたが、本製品を加工して修理してみようと思い購入しました。いざ加工しようとすると流石に金属の為に硬すぎて、手持ちの工具では歯が立たずギブアップし同じ仕様の樹脂製を購入し何とか加工し無事回復できました。もし可能でしたらオプションでもOKですので追加工も受け付けて頂けると私のような素人にはとても有難いと思います。

対象商品 : 16473476
2021-03-25
用途: 機械部品の代用に使用
有限会社ニシジマ印刷

保守メンテナンスが切れ、部品在庫も無くなった名刺カッターの歯車の代用品として使用しました。サイズや規格にぴったりの部品で、スムーズに交換でき、新しい機械を買わずに済みました

対象商品 : 16473485
2021-02-08
用途: スポーツのトスマシンの修理 (球出し機)
卸売・小売業

トスマシンのモーター軸に付いていた樹脂製ギアが破損し、御社で見つけたときはホッとしました。 サイズもピッタリでまったく問題ありません。

対象商品 : 16473512
2020-12-21
用途: コーヒー豆焙煎器のモーター軸に取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

60回転/1分間のモーター軸に取り付け、コーヒー豆の自動焙煎器を作りました。いまだ故障せず動いています。便利ですな。

対象商品 : 16473458
2019-05-31
用途: 異形軸サイズの変換、および取り付け場所の移動、精度よく満足です。
株式会社ワールドシステムズエンジニアリング

6mm,8mmで統一計上品があれば見た目もよくなると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする