※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MX9G12.5H C&Bモータ専用ギヤヘッド MX9G□H Panasonic(パナソニック) 39171587 MX9G12.5H C&Bモータ専用ギヤヘッド MX9G□H Panasonic(パナソニック) 39171587 MX9G12.5H C&Bモータ専用ギヤヘッド MX9G□H Panasonic(パナソニック) 39171587

C&Bモータ専用ギヤヘッド MX9G□H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39171587 品番MX9G12.5H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,985
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
減速比12.5 軸端形状キー 取付角寸法(mm)90 質量(kg)1.2 タイプX 取付方式フランジ取付 モータータイプギヤヘッド サイズ(mm)□90 最大適合板厚(mm)16 適合モータ容量(W)40以下
注意
※C&Bモータ用のギヤヘッドはC&Bモータ専用品となっておりますので、C&Bモータ以外にはご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする