※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の モーター(原動機)
Panasonic(パナソニック)の ギヤヘッド
C&Bモータ専用ギヤヘッド MX9G□H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39171614
品番
MX9G15H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,985
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
15
軸端形状
キー
取付角寸法(mm)
90
質量(kg)
1.2
タイプ
X
取付方式
フランジ取付
モータータイプ
ギヤヘッド
サイズ(mm)
□90
最大適合板厚(mm)
16
適合モータ容量(W)
40以下
注意
※C&Bモータ用のギヤヘッドはC&Bモータ専用品となっておりますので、C&Bモータ以外にはご使用になれません。