二輪車用ウインカーリレー

(143件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39176855 品番MOWR12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

2極端子タイプ

電圧(V)12 規格12.8V85c/m 10WX 2+3.4W

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 143
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
HONDAの旧車バイクのメイテナンスに
サービス業

いつも大変助かります。旧車R&Pのウィンカーリレーに使用。

対象商品:
39176855
2024-06-18
用途:
旧車のリレー
その他業種

z1000のウインカーが点灯しなくなり、交換。ゴム取付けも付いていてボルトオンでした。

対象商品:
39176837
2024-05-06
用途:
TL125K2バイアルスレストア用
製造業

レストア様に信頼の部品チョイスしました。
言う事なしのパーツです。

対象商品:
39176855
2024-01-28
用途:
旧車の部品で同サイズが見つかり使用中
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

当時ものとして純正にこだわる物として、同等品で、助かる。
注意、ゴムの空気破壊(劣化に研究が必要)

1人が参考にしています
対象商品:
39176837
2024-01-02
用途:
旧車のメイテナンスに使用する。
サービス業

近くにバイク屋さんが無い。monotaroにいつも助けられます。旧車のメイテナンスにはなくてはなりません。ありがとうございました。

対象商品:
39176855
2023-11-07
用途:
ウィンカー交換により、バルブWが変更となったため。
自動車・二輪車・自転車関連業

500SSとゼファー750用に購入しました。
バッチリ簡単装置できました。最近のリレーは作動音が小さく、スイッチONしてワンテンポ遅れて点滅するのですね。

1人が参考にしています
対象商品:
39176837
2023-10-17
用途:
旧車のバイク修理
その他業種

最近は6V用がありませんが、ここで見つけました。取り付けは簡単、問題なく作動しています。

対象商品:
39176837
2023-06-18
用途:
バイクのメンテ
建設業・工事業

ヤフオクでは高額で取引されてますが、安価で購入出来て良かったと思います。取付のゴムのバンドは元の古いモノを流用しました。因みにバイクはモトコンポです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする