付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)約470
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows 7/Vista(〜SP2)/XP(SP2〜SP3)が動作するWindowsパソコン、PlayStation(R)3(システムソフトウェア バージョン3.15)、Wii(本体バージョン4.2J)
キー配列日本語108キー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423.0×120.0×28.4(スタンド含まず)
保証期間6ヶ月
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2
キーピッチ(mm)18.5
インターフェイスUSB