前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の キッチン・調理用品
前川金属工業所(宝こづち印)の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
前川金属工業所(宝こづち印)の 押し型
ライス型 (富士山型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39183507
品番
手付大
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
サイズ
手付大
質量(g)
48
容量(L)
400
板厚(mm)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
173×122×77