曜日別特売
MMD-1875 マネージメントデスク(両袖) MMDシリーズ 井上金庫販売 39186027

 

MMD-1875 マネージメントデスク(両袖) MMDシリーズ 井上金庫販売 39186027
MMD-1875 マネージメントデスク(両袖) MMDシリーズ 井上金庫販売 39186027
MMD-1875 マネージメントデスク(両袖) MMDシリーズ 井上金庫販売 39186027
MMD-1875 マネージメントデスク(両袖) MMDシリーズ 井上金庫販売 39186027
MMD-1875 マネージメントデスク(両袖) MMDシリーズ 井上金庫販売 39186027

マネージメントデスク(両袖) MMDシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)1800
内容量1台注文コード39186027品番MMD-1875
参考基準価格(税別)¥344,300販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

高級感のある役員室をリーズナブルに演出します。
高級感を演出するダークブラウンとシルバーのコンビカラー。本体は重厚感があるダークブラウン色、右袖箱は3段で鍵付(オールロック機構)、左袖箱は2段で鍵無し。
引き出し同幅サイズの大型取手を採用。袖箱の背面には収納スペース(扉付)がございます。配線などを収納できます。ノックダウンです。

材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、取手/コードホール:アルミ幅(mm)1800質量(kg)102.9高さ(mm)716奥行(mm)750天板耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×716
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき14,000/税込15,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする