※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用端子台
端子台 プリント基板用 ML-40
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
8P
端子ねじ
M3×7.2
注文コード
39186095
品番
ML-40-S1BXF-8P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子ねじ
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
寸法A(mm)
78.1
結線方式
ネジ
極数
8P
寸法B(mm)
68.58
適合規格
UL規格 (フィールドワイヤリング対応)
端子ねじ
M3×7.2
端子間ピッチ(mm)
7.62
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
定格電流(UL)(A)
10
色(本体)
B(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
端子金具
PC端子
耐電圧(V/min)
AC2000