MGGMB25-75-M9BZ MG Series(MGGMB25) SMC 39189264 MGGMB25-75-M9BZ MG Series(MGGMB25) SMC 39189264

MG Series(MGGMB25)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)75 注文コード39189264 品番MGGMB25-75-M9BZ
参考基準価格(税別)¥52,030 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はシリンダストローク・ストロークA・ストロークBなど415種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド リード線(m)5 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする