※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 空圧補器
岩田製作所の 空圧補器関連商品
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(CKD RB500用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
単体用
注文コード
39194251
品番
ARB1-01S
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法F(mm)
24
寸法H(mm)
70
寸法H1(mm)
50
寸法L(mm)
52
寸法N(mm)
48
寸法P(mm)
-
寸法P1(mm)
65
寸法P2(mm)
40
寸法W(mm)
75
タイプ
単体用
適合圧力計
Φ2.15
RoHS指令(10物質対応)
対応