※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 空圧補器
岩田製作所の 空圧補器関連商品
小型レギュレータブラケット Lタイプ1(SMC ARM10F用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39194486
品番
ARL3-01S
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法E(mm)
15
寸法H(mm)
110
寸法L(mm)
25
寸法P(mm)
35
寸法P1(mm)
105
寸法W(mm)
115
タイプ
3連用
RoHS指令(10物質対応)
対応