MGGMB32-200-M9BVL-C MG Series(MGGMB32-200) SMC 39195126

MG Series(MGGMB32-200)MGGMB32-200-M9BVL-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ種類・リード線など47種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
39195126
品番
MGGMB32-200-M9BVL-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,700
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39195126MGGMB32-200-M9BVL-C39195135MGGMB32-200-M9BVLMGGMB32-200-M9BVL MG Series(MGGMB32-200) SMC 39195135MG Series(MGGMB32-200)SMC1個
¥52,980
税込¥58,278
品番が変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MGGMB32-200-M9BVL-C MG Series(MGGMB32-200) SMC 複動片ロッド 【通販モノタロウ】