MGGMB32-200-B59WL MG Series(MGGMB32-200) SMC 39195205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB32-200-B59WL MG Series(MGGMB32-200) SMC 39195205
MGGMB32-200-B59WL MG Series(MGGMB32-200) SMC 39195205

MG Series(MGGMB32-200)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線など47種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
B59W
リード線(m)
3
注文コード
39195205
品番
MGGMB32-200-B59WL
参考基準価格(税別)¥60,610販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B59W
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする