MGGMB32-200-HN-M9BAL-C MG Series(MGGMB32-200) SMC 39195363

 

MGGMB32-200-HN-M9BAL-C MG Series(MGGMB32-200) SMC 39195363
MGGMB32-200-HN-M9BAL-C MG Series(MGGMB32-200) SMC 39195363

MG Series(MGGMB32-200)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線など47種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA
リード線(m)
(L) 3
注文コード
39195363
品番
MGGMB32-200-HN-M9BAL-C
参考基準価格(税別)¥64,900販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする