呼び径(A)8
タイプアングルタイプ
形状アングル
質量(kg)0.2
材質(本体)SUSF316
バルブ型式パワフルロック式
使用温度範囲(℃)-20〜150
呼び径8
ハンドル径(Φmm)40
最高使用圧力(MPa)16.2
管外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)5
接続方式差込み
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)A5056B
面間距離L(mm)29
全開高さH(mm)55
Cv値0.51(MAX)
バルブ種類ニードルバルブ