MGGMB32-400-M9BLS MG Series(MGGMB32-400) SMC 39197463

 

MGGMB32-400-M9BLS MG Series(MGGMB32-400) SMC 39197463
MGGMB32-400-M9BLS MG Series(MGGMB32-400) SMC 39197463

MG Series(MGGMB32-400)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B注文コード39197463品番MGGMB32-400-M9BLS
参考基準価格(税別)¥59,460販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする