※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGGMB32-400)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
B54
注文コード
39197472
品番
MGGMB32-400-B54S
参考基準価格(税別)
¥59,950
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード