※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGGMB32-400)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA
注文コード
39197533
品番
MGGMB32-400-M9BA
参考基準価格(税別)
¥64,570
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード