ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ USタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39197593 品番US-13PD-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
酸素禁油処理品です。
グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールSUS316であり、良好な耐食性が得られます。
フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、水抜き穴があり操作性のよい形状で、弁番号銘板も取付けやすくなっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 質量(kg)0.35 材質(本体)SUSF316 使用温度範囲(℃)-20〜150 最高使用圧力(MPa)3 オリフィス径(Φmm)6 接続方式ネジ込み式アングルタイプ 接続Rc 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(グランドパッキン)PTFE+PCTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ADC12 面間距離L(mm)55 全開高さH(mm)59.5 Cv値0.84(MAX) ハンドル径D2(Φmm)48 バルブ種類ニードルバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする