ネジ込み式ニードルストップバルブエコノミータイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39197995 品番UH-33PB-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。
バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
ステンレス鋼製ニードルストップバルブ
フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。
黄銅製ニードルストップバルブ
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。
使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 形状アングル 最高使用圧力(MPa)2.94 使用温度範囲(℃)-20〜150 材質(本体)SUSF316 質量(kg)約0.2 タイプアングルタイプ バルブ型式アングルタイプ ハンドル径(Φmm)48 オリフィス径(Φmm)5 接続方式ねじ込み式 接続Rc 使用流体水、エアー、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。 ハンドル色メタリックブルー ハンドル形状丸形 材質(グランドパッキン)PTFE+C-PTFE 材質(ステム)SUS316(ステライト盛) 材質(ハンドル)ADC12 面間距離L(mm)20 管接続部ARc 1/4 全開高さH(mm)58 Cv値0.72(MAX) パネル取付部d1(Φmm)16.5 パネル取付部h(mm)9.5 リフトl(mm)4 面間距離L1(mm)15 パネル厚さT(mm)MIN :1.5、MAX:5.5 バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39198031
2021-09-07
用途:
エアー供給部の交換

別の用品同様だが注文時は通常通りの画面だったため注文するとその後メーカー欠品で数か月後の発送予定連絡。直ぐ使用したかったためキャンセルした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします

対象商品:
39197952
2020-01-22
用途:
水の制御
農・林・水産業

仕様勝手は良い、探していた商品が間に合って良かった。

対象商品:
39198013
2018-02-22
用途:
灌水への酸素ガス溶出の調整
建設業・工事業

品質は良いです。微量の調整も簡単でした。再購入の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする