フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの 小型ボールバルブ
ステンレス鋼製 ミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39199343
品番
UBV-14C-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
形状
ストレート
質量(kg)
約0.15
材質(本体)
SUS316
タイプ
ステンレス鋼製ミニボール弁
最高使用圧力(MPa)
3.92
口径(Φmm)
7.5
高さH(mm)
34
接続
Rc
ハンドル長さ(mm)
60
使用流体
液体及びガス体
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
面間距離L(mm)
44.5
Cv値
3.5
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39199343
UBV-14C-R
39436625
UBV-14C-R
ミニボール弁 ステンレス
フジキン
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました