曜日別特売
MGGMB32V-300-M9BAL-X440 MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ(MGGMB32V) SMC 39200753

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ(MGGMB32V)MGGMB32V-300-M9BAL-X440

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
300
オートスイッチ種類
M9BA
リード線(m)
3
注文コード
39200753
品番
MGGMB32V-300-M9BAL-X440
参考基準価格(税別)¥79,420販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする