曜日別特売
MGGMB40-125-M9P MG Series(MGGMB40-125) SMC 39201277

 

MGGMB40-125-M9P MG Series(MGGMB40-125) SMC 39201277
MGGMB40-125-M9P MG Series(MGGMB40-125) SMC 39201277

MG Series(MGGMB40-125)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Pリード線(m)0.5注文コード39201277品番MGGMB40-125-M9P
参考基準価格(税別)¥71,720販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする