曜日別特売
MGGMB40-125-M9BZ MG Series(MGGMB40-125) SMC 39201286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB40-125-M9BZ MG Series(MGGMB40-125) SMC 39201286
MGGMB40-125-M9BZ MG Series(MGGMB40-125) SMC 39201286

MG Series(MGGMB40-125)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Bリード線(m)5注文コード39201286品番MGGMB40-125-M9BZ
参考基準価格(税別)¥72,930販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125リード線(m)5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする