曜日別特売
MGGMB40-125-HL-M9BAL-C MG Series(MGGMB40-125) SMC 39201365

 

MGGMB40-125-HL-M9BAL-C MG Series(MGGMB40-125) SMC 39201365
MGGMB40-125-HL-M9BAL-C MG Series(MGGMB40-125) SMC 39201365

MG Series(MGGMB40-125)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BAリード線(m)(L) 3注文コード39201365品番MGGMB40-125-HL-M9BAL-C
参考基準価格(税別)¥79,590販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする