PVM101-2508UM 木階段 上足用ノンスリップ Previo M101 アシスト 39201969

 

PVM101-2508UM 木階段 上足用ノンスリップ Previo M101 アシスト 39201969 PVM101-2508UM 木階段 上足用ノンスリップ Previo M101 アシスト 39201969 PVM101-2508UM 木階段 上足用ノンスリップ Previo M101 アシスト 39201969 PVM101-2508UM 木階段 上足用ノンスリップ Previo M101 アシスト 39201969 PVM101-2508UM 木階段 上足用ノンスリップ Previo M101 アシスト 39201969

木階段 上足用ノンスリップ Previo M101

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード39201969 品番PVM101-2508UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

木階段用の落とし込み式のノンスリップです。シャープなミニマルデザイン。
2mmの溝が不陸を吸収しフラットな納まりを実現します。

付属品専用ビス(3.1×16) 種別Aセット 材質(ベース)アルミ、(タイヤ)軟質PVC+硬質PVC アンバー 長さ(m)3 寸法(幅W×高さH)(mm)25×8
注意
※タイヤの汚れが目立ってきた時は、清掃用中性洗剤で除去し、仕上げに濡れた雑巾で表面を拭き取ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする