アシスト
アシストの 内装資材
アシストの 床・階段関連部材
木階段 上足用ノンスリップ Previo M101
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(15本)
注文コード
39202084
品番
PVM101-2508CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
木階段用の落とし込み式のノンスリップです。シャープなミニマルデザイン。
2mmの溝が不陸を吸収しフラットな納まりを実現します。
付属品
専用ビス(3.1×16)
種別
Bセット
材質
(ベース)アルミ、(タイヤ)軟質PVC+硬質PVC
色
カカオ
長さ(m)
1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
25×8
注意
※タイヤの汚れが目立ってきた時は、清掃用中性洗剤で除去し、仕上げに濡れた雑巾で表面を拭き取ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500