MGGMB40-400-A93LS MG Series(MGGMB40-400) SMC 39203894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB40-400-A93LS MG Series(MGGMB40-400) SMC 39203894
MGGMB40-400-A93LS MG Series(MGGMB40-400) SMC 39203894

MG Series(MGGMB40-400)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93リード線(m)3注文コード39203894品番MGGMB40-400-A93LS
参考基準価格(税別)¥75,350販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする