MGGMB40-400-M9BAL MG Series(MGGMB40-400) SMC 39204007

 

MGGMB40-400-M9BAL MG Series(MGGMB40-400) SMC 39204007
MGGMB40-400-M9BAL MG Series(MGGMB40-400) SMC 39204007

MG Series(MGGMB40-400)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BAリード線(m)3注文コード39204007品番MGGMB40-400-M9BAL
参考基準価格(税別)¥82,230販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする